Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCFL322

Łożyska UCFL 200 z dwoma śrubami i kołnierzem montażowym – blokada śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Timken:UCFL322
Rubix:3035533
EAN:0013992172709
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.110 mm
Szerokość131 mm
Odległość od środka do środka mocowania390 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL322


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.

Mocne strony

● Seria ta jest przeznaczona przede wszystkim do zastosowań, w których powierzchnia montażowa jest ograniczona.
● Każda jednostka jest dostarczana w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● Jednostki te wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCFL firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.

Zastosowania

● Jednostki z dwoma śrubami i kołnierzem UCFL są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.110 mm
Szerokość131 mm
Odległość od środka do środka mocowania390 mm
Materiałżeliwo
Wysokość470 mm
Długość300 mm
Seriaucfl 200
Całkowita szerokość łożyska96 mm
Średnica otworów mocowania44 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r180000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr205000 N
Ciężar36.2 kg
zł 2077,59 Netto
/ Sztuka
zł 2555,44 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie