Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SKF F4BSS 30M-TPSS
Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:F4BSS 30M-TPSS
Rubix:2080129
EAN:7316579998758


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34.3 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 82.6 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy F4BSS 30M-TPSS
Kwadratowe zespoły łożysk kulkowych z kołnierzem zostały zaprojektowane specjalnie dla przemysłu spożywczego i napojowego. Składają się z wkładki łożyskowej z wydłużonym pierścieniem wewnętrznym i blokowaniem śrubą ustalającą i nadają się do zastosowań, w których kierunek obrotów jest stały lub zmienny. Łożysko jest osadzone w obudowie ze stali nierdzewnej, którą można przymocować śrubami do ściany maszyny lub ramy. Zespoły łożysk kulkowych tolerują umiarkowane początkowe niewspółosiowości, lecz zazwyczaj nie dopuszczają przemieszczeń osiowych.
Te zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym z oprawą kołnierzową z kołnierzem kwadratowym zostały zaprojektowane specjalnie do przemysłu spożywczego. W ich skład wchodzi łożysko kulkowe samonastawne z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym, mocowane wkrętami dociskowymi i są odpowiednie do zastosowań ze stałym lub zmiennym kierunkiem obrotów. Łożysko jest zamontowane w oprawie wykonanej ze stali nierdzewnej, którą można przykręcić śrubami do ramy lub ściany maszyny. Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym mogą kompensować umiarkowaną niewspółosiowość początkową, jednak standardowo nie umożliwiają przemieszczenia osiowego.
Mocne strony
- Gotowe do montażu
- Łożyska nasmarowane i uszczelnione
- Szybkie blokowanie na wale
- Szeroki wybór kształtów obudów, materiałów obudowy i metod blokowania
- Opcje blokowania koncentrycznego dla dużych prędkości i niskich wibracji
- Łożyska nasmarowane i uszczelnione
- Szybkie blokowanie na wale
- Szeroki wybór kształtów obudów, materiałów obudowy i metod blokowania
- Opcje blokowania koncentrycznego dla dużych prędkości i niskich wibracji
Zastosowania
Do zastosowań w przemyśle spożywczym i napojowym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34.3 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 82.6 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Całkowita szerokość łożyska | 38.1 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 16300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 830,86 Netto
/ Sztuka
zł 1021,96 Brutto
- Dostępny