Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXF215

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXF215
Rubix:3145469
Producent:EXF.215
EAN:3413529507948
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.75 mm
Szerokość74.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania159 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXF215


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe promieniowe łożysko kulkowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.75 mm
Szerokość74.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania159 mm
Materiałżeliwo
Długość200 mm
Seriaexf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r49500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr66000 N
Średnica zewn.130 mm
Ciężar6.37 kg
zł 484,43 Netto
/ Sztuka
zł 595,85 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie