Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL202
Łożysko wahliwe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:UCFL202
Rubix:361648
EAN:3413529508518





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL 202
Łożyska samonastawne z szerokim wyborem uchwytów montażowych, dostępne z żeliwa, stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE łożysk samonastawnych
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszym kompleksowym asortymencie wysokiej jakości produktów z zakresów JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji umożliwia radzenie sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOJEJ MASZYNY DZIĘKI NASZEJ OBSZERNIEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określ najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porady naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE łożysk samonastawnych
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszym kompleksowym asortymencie wysokiej jakości produktów z zakresów JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji umożliwia radzenie sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOJEJ MASZYNY DZIĘKI NASZEJ OBSZERNIEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określ najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porady naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
korpus żeliwny, łożysko kulkowe poprzeczne ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym
Mocne strony
Kompleksowa oferta JIS i ISO
-Sztywne osłony ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w osiągi i niezawodność. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których występuje zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgocią i/lub oczekiwane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
-Sztywne osłony ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w osiągi i niezawodność. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których występuje zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgocią i/lub oczekiwane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, w tym: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty, których potrzebujesz na każdym etapie produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty, których potrzebujesz na każdym etapie produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 130x70x40 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 475 g |
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 113 mm |
| Długość | 60 mm |
| Seria | ucfl200 |
| Całkowita szerokość łożyska | 60 mm |
| Średnica otworów mocowania | 12 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.46 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 48,86 Netto
/ Sztuka
zł 60,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie