Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCF305

Łożyska UCF 300 z czterema śrubami i kołnierzem montażowym — blokowanie śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Timken:UCF305
Rubix:3035406
EAN:0013992170149
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość110 mm
Odległość od środka do środka mocowania80 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF305


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.

Mocne strony

● Każdy zespół jest dostarczany w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● W zespołach tych zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCF firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken. ● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu. ● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania. ● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych. ● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi. ● Obudowa została zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.

Zastosowania

● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UELF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Szerokość110 mm
Odległość od środka do środka mocowania80 mm
Materiałżeliwo
Wysokość39 mm
Długość110 mm
Seriaucf 300
Całkowita szerokość łożyska29 mm
Średnica otworów mocowania16 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r10900 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr21200 N
Ciężar1.3 kg
zł 110,33 Netto
/ Sztuka
zł 135,71 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie