Referencje
SNR:UCFC202CC
Rubix:3146226
Producent:UCFC.202.CC
EAN:3413529559039




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC202CC
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, promieniowe wkładkowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 100 mm |
| Seria | ucfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.69 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 116,76 Netto
/ Sztuka
zł 143,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie