Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR LKFD205H

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:LKFD205H
Rubix:3145715
Producent:LKFD.205H
EAN:3413520702052
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość15 mm
Odległość od środka do środka mocowania76.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy LKFD205H


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,single lip seal
korpus z żeliwa, promieniowe łożysko kulkowe wkładkowe z tuleją zaciskową, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Szerokość15 mm
Odległość od środka do środka mocowania76.2 mm
Materiałżeliwo
Serialkfd200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr13600 N
Średnica zewn.52 mm
Ciężar0.47 kg
84,65 Netto
/ Sztuka
104,12 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie