Referencje
SNR:SESFL206N
Rubix:3145812
Producent:SESFL.206.N
EAN:3413529516551




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 23.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 117 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SESFL206N
stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing witheccentric locking collar,single lip seal, food grease
korpus odlewany ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładem ze stali nierdzewnej z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą, smar spożywczy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 23.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 117 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Wysokość | 80 mm |
| Długość | 141 mm |
| Seria | sesfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 15300 N |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Ciężar | 0.92 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 370,48 Netto
/ Sztuka
zł 455,69 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie