Referencje
SNR:USFLZ207
Rubix:3147519
Producent:USFLZ.207
EAN:3413529530700




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 32 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFLZ207
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe promieniowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelniacz jednowargowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 32 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 155 mm |
| Długość | 94 mm |
| Seria | usflz200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.22 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 94,67 Netto
/ Sztuka
zł 116,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie