Referencje
SNR:ESFA211
Rubix:3145255
Producent:ESFA.211
EAN:3413529514687




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 32.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 184 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFA211
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 32.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 184 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 219 mm |
| Długość | 130 mm |
| Seria | esfa200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43550 N |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Ciężar | 2.87 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 158,97 Netto
/ Sztuka
zł 195,53 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie