Referencje
SNR:EXFCE209
Rubix:854821
Producent:EXFCE.209
EAN:3413529529025




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFCE209
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem promieniowym z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | exfce200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 31850 N |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Ciężar | 2.05 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 142,79 Netto
/ Sztuka
zł 175,63 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie