Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFLE20412T20

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFLE20412T20
Rubix:3146681
Producent:UCFLE204-12T20
EAN:3413520948146
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.19.05 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE204-12T20


korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelnienie labiryntowe, do zastosowań w wysokich temperaturach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.19.05 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.47 kg
zł 85,68 Netto
/ Sztuka
zł 105,39 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie