Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NTN C-UCFC210D1
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
NTN:C-UCFC210D1
Rubix:334036
EAN:4547359036961




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.6 mm |
| Materiał | żeliwo |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy C-UCFC 210 D1
Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wariantach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
obecność SVHC >0,1% - Substancja: ołów
CAS: 7439-92-1
Stężenie: 1 - 10%
CAS: 7439-92-1
Stężenie: 1 - 10%
Mocne strony
Bardzo wszechstronna i wymienna gama produktów stosowanych w przemyśle.
- Bezobsługowe łożysko NTN zawiera wysokiej jakości smar na bazie litu, który można stosować przez długi okres bez konieczności jego odnawiania.
- Jest wyposażone w doskonały system uszczelnienia, unikatowy dla NTN, który zapobiega wyciekom smaru oraz przedostawaniu się kurzu i wody z zewnątrz. Oznacza to oszczędność czasu i kosztów konserwacji.
- Śruby mocujące z kulkami, unikatowe dla NTN, w niektórych łożyskach niezawodnie blokują łożyska na wale, nawet gdy są narażone na wibracje lub udarowe obciążenia.
- Dla dodatkowej ochrony: standardowe osłony z żeliwa dla najczęściej stosowanych modeli łożysk. Do stosowania na zewnątrz lub w przypadku nadmiernego zapylenia i/lub kontaktu z cieczami.
- Zaprojektowane na warunki ekstremalne: łożyska z oprawami z żeliwa sferoidalnego lub oprawami stalowymi o podwyższonej wytrzymałości, co zmniejsza ryzyko pęknięcia oprawy.
- Bezobsługowe łożysko NTN zawiera wysokiej jakości smar na bazie litu, który można stosować przez długi okres bez konieczności jego odnawiania.
- Jest wyposażone w doskonały system uszczelnienia, unikatowy dla NTN, który zapobiega wyciekom smaru oraz przedostawaniu się kurzu i wody z zewnątrz. Oznacza to oszczędność czasu i kosztów konserwacji.
- Śruby mocujące z kulkami, unikatowe dla NTN, w niektórych łożyskach niezawodnie blokują łożyska na wale, nawet gdy są narażone na wibracje lub udarowe obciążenia.
- Dla dodatkowej ochrony: standardowe osłony z żeliwa dla najczęściej stosowanych modeli łożysk. Do stosowania na zewnątrz lub w przypadku nadmiernego zapylenia i/lub kontaktu z cieczami.
- Zaprojektowane na warunki ekstremalne: łożyska z oprawami z żeliwa sferoidalnego lub oprawami stalowymi o podwyższonej wytrzymałości, co zmniejsza ryzyko pęknięcia oprawy.
Zastosowania
Niezależnie od branży, NTN oferuje zróżnicowaną gamę łożysk samonastawnych, dopasowanych do Państwa zastosowań. Czy to rolnictwo, górnictwo, budownictwo, przeładunek czy przemysł spożywczy, NTN ma rozwiązanie dla Państwa branży.
Warto wiedzieć! Seria ductile firmy NTN jest przydatna do zmniejszenia masy lub rozmiarów wyposażenia maszyn, co umożliwia umieszczenie obudowy w wąskich przestrzeniach.
Warto wiedzieć! Seria ductile firmy NTN jest przydatna do zmniejszenia masy lub rozmiarów wyposażenia maszyn, co umożliwia umieszczenie obudowy w wąskich przestrzeniach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.6 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Średnica zewn. | 90 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 205,28 Netto
/ Sztuka
zł 252,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie