Referencje
FAG:SES515-612-L
Rubix:1805495
Producent:0860885300000
EAN:4064327117038


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 156 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 230 mm |
| Wysokość wału | 80 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Oprawa SES515-612-L
Obudowy bloków rozdzielczych do różnych konstrukcji łożysk. Seria SNV zostanie zastąpiona nową serią SES w 2022 roku.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 156 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 230 mm |
| Wysokość wału | 80 mm |
| Wysokość | 156 mm |
| Długość | 280 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 80 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 258,37 Netto
/ Sztuka
zł 317,8 Brutto
- Dostępny