Referencje
SKF:SNL 505 V
Rubix:648150
Producent:98527
EAN:7316571185231

Szczegóły produktu : Oprawa SNL 505 V
Obudowa łożyska SKF wraz z odpowiednimi łożyskami SKF stanowią ekonomiczne, wymienne zespoły łożyskowe, które spełniają wymagania dotyczące konstrukcji łatwych w utrzymaniu. Jako wiodący dostawca łożysk tocznych, SKF produkuje również obudowy łożysk w szerokiej gamie konstrukcji i rozmiarów, opartych na doświadczeniu zdobytym we wszystkich dziedzinach przemysłu. Między innymi obudowy łożysk SKF mają następujące zalety • duży asortyment konstrukcji i rozmiarów • wysoka jakość projektowania i wykonania obudów łożysk • dostępność na całym świecie
Mocne strony
- Łatwy montaż
- Opłacalne rozwiązanie łożyskowe
- Zmniejszone wymagania konserwacyjne
- Minimalizacja wycieków smaru
- Opłacalne rozwiązanie łożyskowe
- Zmniejszone wymagania konserwacyjne
- Minimalizacja wycieków smaru
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1520 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 19.05 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 67 mm |
| 165 mm | |
| 165 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
