Oprawa stojąca SNR UKPAE210H

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKPAE210H
Rubix:3144746
EAN:3413529507597
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Odległość od środka do środka mocowania101.6 mm
Wysokość wału57.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKPAE210H


Łożyska samonastawne z szerokim wyborem wsporników montażowych, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE OBSŁUGI DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości w standardach JIS i ISO

ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoka dostępność produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala poradzić sobie w każdej sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Dobierz najodpowiedniejsze kombinacje łożysk
-Korzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich konkretnych zastosowań.
Obudowa z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

-Kompleksowa oferta w standardach JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występują zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć oraz/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymała uszczelka stykowa, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)165x125x60 mm
Waga Logistyczna2692 g
Średnica wewn.45 mm
Odległość od środka do środka mocowania101.6 mm
Wysokość wału57.2 mm
Materiałżeliwo
Liczba otworów2
Średnica zewn.90 mm
Szerokość31 mm
zł 184,42 Netto
/ Sztuka
zł 226,84 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie