Referencje
FAG:SES218-L
Rubix:1805491
Producent:0860885800000
EAN:4064327117083


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 194 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 290 mm |
| Wysokość wału | 100 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Oprawa SES218-L
Obudowy bloków rozdzielczych do różnych konstrukcji łożysk. Seria SNV zostanie zastąpiona nową serią SES w 2022 roku.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 194 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 290 mm |
| Wysokość wału | 100 mm |
| Wysokość | 194 mm |
| Długość | 345 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 100 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 416,35 Netto
/ Sztuka
zł 512,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie