Oprawa stojąca SNR ESPP205

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:ESPP205
Rubix:3143723
EAN:3413529576739
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Odległość od środka do środka mocowania86 mm
Wysokość wału28.6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESPP205


Paliwa samonastawne z wieloma opcjami uchwytów montażowych, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH POTRZEB DOTYCZĄCYCH ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej ofercie produktów zgodnych z normami JIS i ISO

ZWIĘKSZ SWOJĄ SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala zarządzać wszystkimi sytuacjami

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Dobierz najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich zastosowań specjalnych.
Korpus z blachy stalowej, łożysko kulkowe z wkładką radialną z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą

Mocne strony

-Gama JIS i ISO w jednym miejscu
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których istotne są zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgotność oraz/lub przewidywane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, mocne uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom ocynkowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Oferta SNR zapewnia wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1 g
Średnica wewn.25 mm
Odległość od środka do środka mocowania86 mm
Wysokość wału28.6 mm
Materiałblacha stalowa
Liczba otworów2
Średnica zewn.52 mm
Szerokość21.4 mm
zł 48,62 Netto
/ Sztuka
zł 59,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie