Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA RASEY45-XL

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:RASEY45-XL
Rubix:288187
Producent:0008585950000
EAN:4012802797794
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Odległość od środka do środka mocowania149.65 mm
Wysokość wału54 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RASEY45-XL


Jednostki obudowy bloku Plummer, RASEY, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki R.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Odległość od środka do środka mocowania149.65 mm
Wysokość wału54 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska48 mm
Średnica zewn.85 mm
Zacisk32 mm
Średnica otworów mocowania14 mm
Typ montażumontaż przez śrubę
Wysokość107 mm
Długość192 mm
Uszczelnienier seals (lip seals on both sides)
Smarowaniemożliwość ponownego smarowania (gwint do smarowania m6)
Seriarasey..-xl
Ciężar2.16 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr34500 N
Szerokość32 mm
zł 146,97 Netto
/ Sztuka
zł 180,77 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie