Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PASEY60-XL-N

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Zastąpiona ref.:PASEY60-XL-N-I
INA:PASEY60-XL-N
Rubix:585659
Producent:0945710900000
EAN:4054372845215
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Odległość od środka do środka mocowania190 mm
Wysokość wału69.9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PASEY60-XL-N


Jednostki obudowy bloku Plummer PASEY, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki P.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.60 mm
Odległość od środka do środka mocowania190 mm
Wysokość wału69.9 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska60 mm
Średnica zewn.240 mm
Średnica otworów mocowania18 mm
Wysokość140 mm
Długość240 mm
Seriapasey..-xl-n
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r36000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr56000 N
Szerokość60 mm
zł 278,81 Netto
/ Sztuka
zł 342,94 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie