Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PSHE45-XL

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:PSHE45-XL
Rubix:402581
Producent:0008310500000
EAN:4012802792102
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Odległość od środka do środka mocowania95.3 mm
Wysokość wału54 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PSHE45-XL


Jednostki obudowy bloku Plummer PSHE, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z zaciskiem ekcentrycznym, uszczelki P.

Mocne strony

PSHE dostarczany z łożyskiem GRAE-NPPB i RSHE z GE-KRRB.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Odległość od środka do środka mocowania95.3 mm
Wysokość wału54 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska48 mm
Średnica zewn.63 mm
Wysokość107 mm
Długość120 mm
Seriapshe..-xl
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr34500 N
Szerokość32 mm
zł 200,72 Netto
/ Sztuka
zł 246,89 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie