Zespół oprawy z łożyskiem podporowym Timken SUCPLP205/F
Łożyska montowane w blokach poduszkowych odporne na korozję — blokowanie śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:SUCPLP205/F
Rubix:2568666
Producent:SUCPLP205/F
EAN:0013992248268


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 105 mm |
| Wysokość wału | 36.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCPLP205/F
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken SUCPLP205/F kołnierzowy blok łożyskowy z blokadą śrubą ustalającą do wału 25 mm. Biała obudowa z termoplastu z wkładem łożyskowym kulkowym ze stali nierdzewnej i standardowym smarem dopuszczonym do kontaktu z żywnością.
Zastosowania
Przemysł
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 105 mm |
| Wysokość wału | 36.5 mm |
| Materiał | obudowa z tworzywa sztucznego (termoplast); wkład łożyskowy kulkowy ze stali nierdzewnej |
| Całkowita szerokość łożyska | 34.1 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Zacisk | 16 mm |
| Średnica otworów mocowania | 11 mm |
| Typ montażu | kołnierzowy blok łożyskowy na dwie śruby (pillow block) |
| Wysokość | 71 mm |
| Długość | 140.5 mm |
| Uszczelnienie | standaard afdichting |
| Smarowanie | mobil shc™ polyrex 462 (nsf h1 smar dopuszczony do kontaktu z żywnością) |
| Seria | sucplp |
| Ciężar | 0.35 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 11900 N |
| Szerokość | 38 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie