Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA RASE40-XL-N-FA125
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:RASE40-XL-N-FA125
Rubix:592220
Producent:0096327860000
EAN:4012802809800


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 138.25 mm |
| Wysokość wału | 49.2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RASE40-XL-N-FA125
Jednostki obudowy bloku Plummer RASE..-FA125, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z blokadą wyśrodkowaną, uszczelki R, z ochroną antykorozyjną.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 138.25 mm |
| Wysokość wału | 49.2 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 48 mm |
| Średnica zewn. | 58 mm |
| Średnica otworów mocowania | 14 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Długość | 179 mm |
| Seria | rase..-xl-n-fa125 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 19800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 34500 N |
| Szerokość | 48 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 204,95 Netto
/ Sztuka
zł 252,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie