Zespół oprawy z łożyskiem podporowym Timken SUCSP210/FVSL613
Łożyska montowane w blokach poduszkowych odporne na korozję — blokowanie śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:SUCSP210/FVSL613
Rubix:2568719
Producent:SUCSP210/FVSL613
EAN:0013992248329


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 159 mm |
| Wysokość wału | 57.2 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCSP210/FVSL613
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Zastosowania
Przemysł
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 159 mm |
| Wysokość wału | 57.2 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 45 mm |
| Zacisk | 16 mm |
| Średnica otworów mocowania | 20 mm |
| Wysokość | 111 mm |
| Długość | 206 mm |
| Uszczelnienie | standard seal |
| Seria | corrosion-resistant mounted ball bearings (sucsp210/fvsl613) |
| Ciężar | 5.5 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 18600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29800 N |
| Szerokość | 51.6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie