Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PB12-XL

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:PB12-XL
Rubix:592187
Producent:0008291530000
EAN:4012802792966
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Odległość od środka do środka mocowania68 mm
Wysokość wału2.6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PB12-XL


Jednostki obudowy bloku Plummer PB, obudowa ze stali blachy, łożysko kulkowe z wpustem z zabezpieczeniem ekscentrycznym, uszczelnienia P.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.12 mm
Odległość od środka do środka mocowania68 mm
Wysokość wału2.6 mm
Materiałblacha stalowa
Całkowita szerokość łożyska25.4 mm
Średnica zewn.85.7 mm
Średnica otworów mocowania9.5 mm
Wysokość43.2 mm
Długość85.7 mm
Seriapb..-xl
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4750 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9800 N
Szerokość25.4 mm
zł 57,94 Netto
/ Sztuka
zł 71,27 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie