Referencje
INA:PASEY50-XL-N
Rubix:240727
Producent:0945710580000
EAN:4054372845185


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 158 mm |
| Wysokość wału | 57.2 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PASEY50-XL-N
Jednostki obudowy bloku Plummer PASEY, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki P.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 158 mm |
| Wysokość wału | 57.2 mm |
| Materiał | szare żeliwo (astm a48 klasa 30) |
| Całkowita szerokość łożyska | 54 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Średnica otworów mocowania | 18 mm |
| Typ montażu | montaż śrubowy (mocowanie w rowku) |
| Wysokość | 115 mm |
| Długość | 200 mm |
| Uszczelnienie | lip seal (3‑piece construction: rubber sealing lip between two steel plates) |
| Smarowanie | dostarczone z początkowym smarem na bazie litu; możliwość ponownego smarowania przez obudowę (gwint smarowniczy m6) |
| Seria | pasey..-xl-n |
| Ciężar | 2.62 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 37500 N |
| Szerokość | 34 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 165,54 Netto
/ Sztuka
zł 203,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie