Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PBY25-XL

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:PBY25-XL
Rubix:592202
Producent:0008721050000
EAN:4012802795929
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Odległość od środka do środka mocowania86 mm
Wysokość wału28.6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PBY25-XL


Jednostka obudowy bloku poduszkowego PBY..-XL, blacha ryflowana PB

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Odległość od środka do środka mocowania86 mm
Wysokość wału28.6 mm
Materiałblacha stalowa
Całkowita szerokość łożyska31.8 mm
Średnica zewn.108 mm
Średnica otworów mocowania11.5 mm
Wysokość56.5 mm
Długość108 mm
Seriapby..-xl
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Szerokość31.8 mm
zł 67,58 Netto
/ Sztuka
zł 83,12 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie