Zespół oprawy z łożyskiem podporowym Timken UELP211

Łożyska montowane w blokach poduszkowych UELP 200 – mimośrodowy kołnierz blokujący

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UELP211
Rubix:3035835
Producent:UELP211
EAN:0013992172723
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Odległość od środka do środka mocowania171 mm
Wysokość wału63.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UELP211


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken UELP211 (UELP 200) oprawa łożyskowa z mimośrodowym pierścieniem zaciskowym do wału 55 mm. Wstępnie nasmarowana i wyposażona w uszczelnienie z klejonej gumy nitrylowej do brudnych/mokrych środowisk.

Mocne strony

● Łożyska blokowe UELP są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
● Kompaktowa, jednoczęściowa obudowa z dwoma śrubami montażowymi może być zainstalowana w dowolnej pozycji i ułatwia wymianę łożyska.
● W tych zespołach zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UELP firmy Timken są wyposażone we wkładkę łożyskową z mimośrodowym kołnierzem blokującym (UEL) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja z klejoną uszczelką doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i wymiary wysokości od podstawy do środka są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.

Zastosowania

● Jednostki napinające UELT są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.55 mm
Odległość od środka do środka mocowania171 mm
Wysokość wału63.5 mm
Materiałżeliwo (iso 185 grade 200 / astm a48 grade no. 30) obudowa; stal łożyskowa
Całkowita szerokość łożyska71.4 mm
Średnica zewn.100 mm
Zacisk27.8 mm
Średnica otworów mocowania20 mm
Typ montażudwubolcowa oprawa łożyskowa z mimośrodowym pierścieniem zaciskowym (uelp)
Wysokość125 mm
Długość219 mm
Uszczelnieniebonded nitrilrubber afdichting (bonded seal)
Smarowaniewstępnie nasmarowane smarem na bazie litu; ponowne smarowanie przez kalamitkę
Seriauelp 200
Ciężar4 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43400 N
Szerokość60 mm
zł 213,01 Netto
/ Sztuka
zł 262 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie