Zespół oprawy z łożyskiem podporowym FAG UKP205-J7

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Zastąpiona ref.:-T-UKP205
FAG:UKP205-J7
Rubix:609975
Producent:0812109060000
EAN:4047643251488
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Wysokość wału36.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko UKP205-J7


Jednostki obudowy bloku Plummer UKP, obudowa żeliwna, z długą podstawą, łożysko kulkowe z wkładką adapterową, uszczelnienia RSR.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna840 g
Średnica wewn.20 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Wysokość wału36.5 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska35 mm
Średnica zewn.38 mm
Wysokość71 mm
Długość140 mm
Seriaukp
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14900 N
Szerokość38 mm
zł 70,08 Netto
/ Sztuka
zł 86,2 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie