Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PASE30-XL-N-FA125
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Zastąpiona ref.:PASE30-XL-N-FA125-I
INA:PASE30-XL-N-FA125
Rubix:592174
Producent:0946445510000
EAN:4054372502095


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 117.5 mm |
| Wysokość wału | 42.9 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PASE30-XL-N-FA125
Jednostki obudowy bloku Plummer PASE..-FA125, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z blokadą wyżej wspomnianą, uszczelnienia P, z ochroną antykorozyjną.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 117.5 mm |
| Wysokość wału | 42.9 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 40 mm |
| Średnica zewn. | 158 mm |
| Wysokość | 82 mm |
| Długość | 158 mm |
| Seria | pase..-xl-n-fa125 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 20700 N |
| Szerokość | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 133,33 Netto
/ Sztuka
zł 164 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie