Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PBS40-XL

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:PBS40-XL
Rubix:346137
Producent:0008291450000
EAN:4012802792980
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Odległość od środka do środka mocowania136.5 mm
Wysokość wału55 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PBS40-XL


Jednostki obudowy bloku Plummera PBS, obudowa ze stali blachy, łożysko kulkowe z wpustem z zaciskiem ekcentrycznym, uszczelki P.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Odległość od środka do środka mocowania136.5 mm
Wysokość wału55 mm
Materiałblacha stalowa
Całkowita szerokość łożyska53.5 mm
Średnica zewn.58 mm
Średnica otworów mocowania13.5 mm
Wysokość106 mm
Długość180 mm
Seriapbs..-xl
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r19800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr34500 N
Szerokość53.5 mm
zł 146,07 Netto
/ Sztuka
zł 179,67 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie