Zespół oprawy z łożyskiem podporowym Timken UCP213-40
Łożyska montowane w blokach poduszkowych UCP 200 – blokowanie śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:UCP213-40
Rubix:1127675
Producent:UCP213-40
EAN:0087796073135


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 63.5 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 203 mm |
| Wysokość wału | 76.2 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko UCP213-40
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Mocne strony
● Kompaktowa, jednoczęściowa obudowa z mocowaniem za pomocą dwóch śrub może być zainstalowana w dowolnej pozycji i ułatwia wymianę łożyska.
● W urządzeniach tych zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCP firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja z klejoną uszczelką doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i wymiary wysokości od podstawy do środka są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożysk.
● W urządzeniach tych zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCP firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja z klejoną uszczelką doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i wymiary wysokości od podstawy do środka są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożysk.
Zastosowania
● Łożyska w obudowie typu UCP są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 63.5 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 203 mm |
| Wysokość wału | 76.2 mm |
| Materiał | żeliwo (obudowa); stal (łożysko/koszyk i kulki) |
| Całkowita szerokość łożyska | 70 mm |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Zacisk | 25.4 mm |
| Średnica otworów mocowania | 25 mm |
| Typ montażu | blokada za pomocą śruby ustalającej (dwubolcowy oprawa łożyskowa / two-bolt pillow block) |
| Wysokość | 150 mm |
| Długość | 265 mm |
| Uszczelnienie | gebonden (bonded) afdichting / hoge-prestatie afdichting (nitrilrubber bonded seal) + slinger/finger |
| Smarowanie | wstępnie nasmarowane (prelubricated) smarem na bazie litu + smarowniczka do ponownego smarowania |
| Seria | ucp 200 |
| Ciężar | 5.9 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 40100 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 57200 N |
| Szerokość | 28 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 281,77 Netto
/ Sztuka
zł 346,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie