Zespół oprawy z łożyskiem podporowym Timken UELP209
Łożyska montowane w blokach poduszkowych UELP 200 – mimośrodowy kołnierz blokujący
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:UELP209
Rubix:3035827
Producent:UELP209
EAN:0013992172426


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 146 mm |
| Wysokość wału | 20 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UELP209
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Blok łożyskowy Timken UELP209 (UELP 200) z mimośrodową tuleją zaciskową. Wstępnie nasmarowany, z uszczelnieniem związaną oraz kalamitką do ponownego smarowania.
Mocne strony
● Łożyska blokowe UELP są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
● Kompaktowa, jednoczęściowa obudowa z dwoma śrubami montażowymi może być zainstalowana w dowolnej pozycji i ułatwia wymianę łożyska.
● W tych zespołach zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UELP firmy Timken są wyposażone we wkładkę łożyskową z mimośrodowym kołnierzem blokującym (UEL) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja z klejoną uszczelką doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i wymiary wysokości od podstawy do środka są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.
● Kompaktowa, jednoczęściowa obudowa z dwoma śrubami montażowymi może być zainstalowana w dowolnej pozycji i ułatwia wymianę łożyska.
● W tych zespołach zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UELP firmy Timken są wyposażone we wkładkę łożyskową z mimośrodowym kołnierzem blokującym (UEL) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja z klejoną uszczelką doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i wymiary wysokości od podstawy do środka są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.
Zastosowania
● Jednostki napinające UELT są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 146 mm |
| Wysokość wału | 20 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 56.3 mm |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Zacisk | 17 mm |
| Średnica otworów mocowania | 14 mm |
| Typ montażu | żeliwny blok oporowy (uelp 200) z kołnierzem mimośrodowej tulei zaciskowej |
| Wysokość | 54 mm |
| Długość | 190 mm |
| Uszczelnienie | bonded seal (gebonden afdichting) |
| Smarowanie | wstępnie nasmarowany; kalamitka do ponownego smarowania (relubrication) |
| Seria | uelp 200 |
| Ciężar | 2.5 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 21300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 34100 N |
| Szerokość | 21.4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 146,62 Netto
/ Sztuka
zł 180,34 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie