Zespół oprawy z łożyskiem podporowym FAG UKP215-J7

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Zastąpiona ref.:-T-UKP215
FAG:UKP215-J7
Rubix:609984
Producent:0812181330000
EAN:4054366895462
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Odległość od środka do środka mocowania217 mm
Wysokość wału82.6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko UKP215-J7


Jednostki obudowy bloku Plummer UKP, obudowa żeliwna, z długą podstawą, łożysko kulkowe z wkładką adapterową, uszczelnienia RSR.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna7160 g
Średnica wewn.65 mm
Odległość od środka do środka mocowania217 mm
Wysokość wału82.6 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska73 mm
Średnica zewn.163 mm
Średnica otworów mocowania25 mm
Typ montażuobudowa łożyskowa z dwoma otworami montażowymi (długa podstawa), montaż za pomocą tulei adapterowej (adapter sprzedawany oddzielnie)
Wysokość163 mm
Długość275 mm
Uszczelnieniersr seals (single-piece seal with vulcanised lip and flinger shield, nbr)
Smarowaniewstępnie nasmarowane; możliwość ponownego smarowania przez dwa otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym (punkty na smarowniczki)
Seriaukp
Ciężar7.11 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r48300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr67400 N
Szerokość74 mm
zł 385,15 Netto
/ Sztuka
zł 473,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie