Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR SESF204COE

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:SESF204COE
Rubix:3145743
Producent:SESF.204.COE
EAN:3413529550760
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Wysokość wału15 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SESF204COE


Stainless steel housing, stainless steel bearing insert with eccentric clamping ring, single-lip seal, food-grade grease
obudowa odlewana ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładką ze stali nierdzewnej i pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka z pojedynczą wargą, smar dopuszczony do kontaktu z żywnością

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Wysokość wału15 mm
Materiałstal nierdzewna
Całkowita szerokość łożyska31 mm
Średnica zewn.47 mm
Średnica otworów mocowania12 mm
Typ montażukwadratowy kołnierz 4-śrubowy
Wysokość25.5 mm
Długość86 mm
Uszczelnienieuszczelnienie z pojedynczą wargą
Smarowaniesmar dopuszczony do kontaktu z żywnością; do ponownego smarowania (nypel smarowy m6x1)
Seriasesf200
Ciężar0.72 kg
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr10100 N
Szerokość21.5 mm
zł 272,95 Netto
/ Sztuka
zł 335,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie