Zespół oprawy z łożyskiem podporowym Timken UCP320-63

Łożyska montowane w blokach poduszkowych UCP 300 – blokowanie śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UCP320-63
Rubix:3035581
Producent:UCP320-63
EAN:0013992169709
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.100 mm
Odległość od środka do środka mocowania380 mm
Wysokość wału140 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCP320-63


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.

Mocne strony

● Kompaktowa, jednoczęściowa obudowa z dwoma śrubami montażowymi może być zainstalowana w dowolnej pozycji i ułatwia wymianę łożyska.
● W tych zespołach zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCP firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i wymiary wysokości od podstawy do środka są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.

Zastosowania

● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UELF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.100 mm
Odległość od środka do środka mocowania380 mm
Wysokość wału140 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska120 mm
Średnica zewn.215 mm
Zacisk42 mm
Średnica otworów mocowania36 mm
Wysokość273 mm
Długość490 mm
Uszczelnieniebonded nitrile rubber seal (high-performance seal)
Seriaucp 300
Ciężar35.1 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r141000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr173000 N
Szerokość108 mm
zł 1388,32 Netto
/ Sztuka
zł 1707,63 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie