Zespół oprawy z łożyskiem podporowym Timken ER16
Łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i śrubą ustalającą Fafnir®
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:ER16
Rubix:134455
EAN:0087796054608




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25.4 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 17.5 mm |
| Wysokość wału | 6.77 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko ER 16
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Łożysko zaciskowe, uszczelka typu B po obu stronach łożyska, pierścień Segera, cylindryczny zewnętrzny wymiar, mocowanie za pomocą śrub nastawczych
Mocne strony
Test results indicate an average of 95 percent reduction in start-up torque when using ER-DD instead of the standard ER bearing.; Running torque is reduced up to 85-90 percent.
Zastosowania
Przemysł
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 67x67x48 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 210 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 67x67x48 mm |
| Waga w opakowaniu | 210 g |
| Średnica wewn. | 25.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 17.5 mm |
| Wysokość wału | 6.77 mm |
| Materiał | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 34.84 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Zacisk | 3.4 mm |
| Średnica otworów mocowania | 6 mm |
| Typ montażu | łożysko kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym (er-serie) z zabezpieczeniem śrubami nastawnymi |
| Wysokość | 1.07 mm |
| Długość | 33.82 mm |
| Uszczelnienie | narrow shroud (r-dichtung / r-seals) |
| Smarowanie | możliwość dosmarowania (relubricatable) |
| Seria | er |
| Ciężar | 0.181 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7814.4 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 15495.6 N |
| Szerokość | 18.99 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
%
Zamiast zł 127,37
zł 74,77 Netto
/ Sztuka
zł 91,97 Brutto
- Dostępny