Referencje
Zastąpiona ref.:-T-UKP207
FAG:UKP207-J7
Rubix:609977
Producent:0812152660000
EAN:4047643262057


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 127 mm |
| Wysokość wału | 47.6 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko UKP207-J7
Jednostki obudowy bloku Plummer UKP, obudowa żeliwna, z długą podstawą, łożysko kulkowe z wkładką adapterową, uszczelnienia RSR.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1620 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 127 mm |
| Wysokość wału | 47.6 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 43 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Wysokość | 93 mm |
| Długość | 167 mm |
| Seria | ukp |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 27500 N |
| Szerokość | 48 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 86,55 Netto
/ Sztuka
zł 106,46 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie