Zespół oprawy z łożyskiem podporowym Timken UCP316
Łożyska montowane w blokach poduszkowych UCP 300 – blokowanie śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Timken:UCP316
Rubix:1670882
EAN:0013992169457


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 320 mm |
| Wysokość wału | 106 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCP316
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Mocne strony
● Kompaktowa, jednoczęściowa obudowa z dwoma śrubami montażowymi może być zainstalowana w dowolnej pozycji i ułatwia wymianę łożyska.
● W tych zespołach zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCP firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i wymiary wysokości od podstawy do środka są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.
● W tych zespołach zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCP firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i wymiary wysokości od podstawy do środka są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.
Zastosowania
● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UELF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 320 mm |
| Wysokość wału | 106 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 86 mm |
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Zacisk | 120 mm |
| Średnica otworów mocowania | 27 mm |
| Wysokość | 209 mm |
| Długość | 400 mm |
| Uszczelnienie | bonded nitrile rubber seal |
| Seria | ucp 300 |
| Ciężar | 18.5 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 86700 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 123000 N |
| Szerokość | 110 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 878,21 Netto
/ Sztuka
zł 1080,2 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie