Zespół oprawy z łożyskiem podporowym RHP SNP45EC
Samosmarujący blok poduszek
Zobacz informacje techniczneReferencje
RHP:SNP45EC
Rubix:244967
Producent:SNP45EC R
EAN:00747023033386


Informacje techniczne
| Odległość od środka do środka mocowania | 95.3 mm |
|---|---|
| Wysokość wału | 54 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SNP 45 EC
Seria standardowa, jednoczęściowa sztywna obudowa łożyska wykonana z wysokiej jakości żeliwa.
Mocne strony
SNP dostarczany z łożyskiem 1000G, SNP-EC z łożyskiem 1200ECG i SNP-DEC z łożyskiem 1000DECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3500 g |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 95.3 mm |
| Wysokość wału | 54 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Całkowita szerokość łożyska | 43.73 mm |
| Średnica zewn. | 63.5 mm |
| Średnica otworów mocowania | 1.75 mm |
| Typ montażu | oprawa łożyskowa z podstawą |
| Wysokość | 110 mm |
| Długość | 127 mm |
| Uszczelnienie | standard single lip seal |
| Smarowanie | możliwość ponownego smarowania przez smarowniczkę |
| Seria | snp |
| Ciężar | 3.5 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32500 N |
| Szerokość | 48 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 208,9 Netto
/ Sztuka
zł 256,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie