Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PASE20-XL-N-FA125
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:PASE20-XL-N-FA125
Rubix:216144
Producent:0076427840000
EAN:4012802811971


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 97.5 mm |
| Wysokość wału | 33.3 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PASE20-XL-N-FA125
Jednostki obudowy bloku Plummer PASE..-FA125, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z blokadą wyżej wspomnianą, uszczelnienia P, z ochroną antykorozyjną.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 97.5 mm |
| Wysokość wału | 33.3 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 32 mm |
| Średnica zewn. | 33 mm |
| Średnica otworów mocowania | 11 mm |
| Wysokość | 64 mm |
| Długość | 130 mm |
| Seria | pase..-xl-n-fa125 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 13600 N |
| Szerokość | 32 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 105 Netto
/ Sztuka
zł 129,15 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie