Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy INA GE30-XL-KRR-B-FA101
Łożysko kulkowe z wkładem
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:GE30-XL-KRR-B-FA101
Rubix:985739
Producent:0008406100000
EAN:4012802788587


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Materiał | stal chromowa hartowana w całym przekroju |
Szczegóły produktu : Łożysko GE30-XL-KRR-B-FA101
Łożysko kulkowe z osadzeniem promieniowym GE..-XL-KRR-B-FA101
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Materiał | stal chromowa hartowana w całym przekroju |
| Szerokość | 36.5 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Funkcja ponownego smarowania | tak |
| Kosz | stal |
| Smar | l069 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 583,71 Netto
/ Sztuka
zł 717,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie