Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy INA RA103-NPP
Łożysko kulkowe z wkładem
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:RA103-NPP
Rubix:594601
Producent:0502936130000
EAN:4054366692498


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30.1625 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 35.8 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko RA103-NPP
Łożysko poprzeczne, uszczelnienie P-Seal po obu stronach łożyska, cylindryczna bieżnia zewnętrzna, mocowanie pierścienia mimośrodowego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 35,8x62x60 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 313 g |
| Średnica wewn. | 30.1625 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 35.8 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie