Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy Timken RA103RRB + COL
Łożyska kulkowe z mimośrodowym pierścieniem blokującym Fafnir®
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:RA103RRB + COL
Rubix:524075
EAN:0087796053465


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30.16 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Materiał | stal do łożysk |
Szczegóły produktu : Łożysko RA103RRB+COL
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Zastosowania
Przemysł
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30.16 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Materiał | stal do łożysk |
| Szerokość | 35.72 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 21.8 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Funkcja ponownego smarowania | nie |
| Rozwiercanie | 30.2 mm |
| Kosz | nylon |
| Grubość | 18 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11.1 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 95,87 Netto
/ Sztuka
zł 117,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie