Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy INA RALE20-XL-NPP-B
Łożysko kulkowe z wkładem
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:RALE20-XL-NPP-B
Rubix:208494
Producent:0008170900000
EAN:4012802782097


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
Szczegóły produktu : Łożysko RALE20-XL-NPP-B
Łożyska kulkowe RALE..-NPP-B, zewnętrzna pierścień sferyczny, lokalizacja przez kołnierz blokujący ekcentryczny, uszczelki P po obu stronach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Szerokość | 16.7 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9400 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Funkcja ponownego smarowania | nie |
| Kosz | poliamid |
| Grubość | 24.5 mm |
| Smar | smar |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 5000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 46,92 Netto
/ Sztuka
zł 57,71 Brutto
- Dostępny