Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy RHP 1250-2ECG

Łożysko samonastawne Standard europejski serii 1200 G i 1200 ECG

Zobacz informacje techniczne

Referencje

RHP:1250-2ECG
Rubix:659609
Producent:1250-2ECG R
EAN:00747023043392
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50.8 mm
Średnica zewn.90 mm
Materiałstal łożyskowa (stal chromowa); kule i pierścienie ze stali hartowanej
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 1250-2ECG


Łożysko z krótkim pierścieniem wewnętrznym. Taka sama konstrukcja jak w serii 6200, ale lepiej dostosowana do obudów w standardzie europejskim. Seria 1200 G: łożysko z wkrętem dociskowym w pierścieniu wewnętrznym i sferycznym pierścieniem zewnętrznym. Seria 1200 ECG: łożysko z mimośrodowym kołnierzem blokującym i sferycznym pierścieniem zewnętrznym.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna980 g
Średnica wewn.50.8 mm
Średnica zewn.90 mm
Materiałstal łożyskowa (stal chromowa); kule i pierścienie ze stali hartowanej
Szerokość43.73 mm
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35000 N
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
zł 179,57 Netto
/ Sztuka
zł 220,87 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie