Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy INA GYE25-KRR-B-VA-HLA
Łożysko kulkowe z wkładem
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:GYE25-KRR-B-VA-HLA
Rubix:594580
Producent:0510617670000
EAN:4047643203111


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
Szczegóły produktu : Łożysko GYE25-KRR-B-VA-HLA
Łożysko kulkowe z uzębieniem zaciskowym
Łożysko kulkowe z osadzeniem promieniowym GYE..-KRR-B-V
Zastosowania
Odpowiednie do łożysk obracających się w jednym kierunku, ale także do obrotu w obu kierunkach przy obniżonej prędkości i przy niskim obciążeniu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 34x52x52 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 193 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Szerokość | 34.1 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 13400 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 203,57 Netto
/ Sztuka
zł 250,39 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie