Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SKF YELAG 209
Łożysko kulkowe poprzeczne jednorzędowe, łożyska typu Y
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:YELAG 209
Rubix:649927
Producent:421410
EAN:7316574641680





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 56.3 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko YELAG 209
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 770 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 56.3 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 33200 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 21600 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie