Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SKF YET 207
Łożyska kulkowe samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:YET 207
Rubix:4513
Producent:YET 207
EAN:7316577032409


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Materiał | stal (łożyskowa) |
Szczegóły produktu : Łożysko YET 207
Łożyska kulkowe samonastawne bazują na uszczelnionych łożyskach kulkowych zwykłych. To wykonanie jest przeznaczone do aplikacji, w których kierunek obrotów jest stały. Ma wąski pierścień wewnętrzny poszerzony z jednej strony, z mimośrodowym pierścieniem mocującym, co umożliwia szybki i prosty montaż na wale.
Mocne strony
- Zaprojektowany do obrotu w jednym kierunku
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Materiał | stal (łożyskowa) |
| Szerokość | 38.9 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25500 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Funkcja ponownego smarowania | tak |
| Rozwiercanie | 35 mm |
| Kosz | plastik |
| Grubość | 25.4 mm |
| Smar | smar specjalny długotrwały z zagęszczaczem/mydłem litowo-wapniowym, nlgi 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 82 Netto
/ Sztuka
zł 100,86 Brutto
- Dostępny