Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SKF YEL 206-104-2F
Łożyska kulkowe samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:YEL 206-104-2F
Rubix:378549
Producent:92691
EAN:7316577029768


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 31.75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 48.4 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko YEL 206-104-2F
Łożyska kulkowe samonastawne bazują na uszczelnionych łożyskach kulkowych zwykłych. To wykonanie jest przeznaczone do aplikacji, w których kierunek obrotów jest stały. Ma pierścień wewnętrzny poszerzony z obu stron, z mimośrodowym pierścieniem mocującym, co umożliwia szybki i prosty montaż na wale.
Mocne strony
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 48,4x62x62 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 330 g |
| Średnica wewn. | 31.75 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 48.4 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19483.2 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Funkcja ponownego smarowania | tak |
| Rozwiercanie | 31.75 mm |
| Kosz | poliamid |
| Grubość | 18 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11209.5 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie